Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband X-WAY orange 72 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeband X-WAY orange 72 mm x 50 m
Gewebeband X-WAY orange 72 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45763
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45763
EAN/GTIN:
     9002588457635
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Produktbeschreibung:

  • gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen
  • kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff
  • Problemlöser im Gewerbe, der Industrie und im Haushalt
  • weicher, synthetischer Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit sowie einer sehr starken Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
72 mm
Farbe:
orange
Länge:
50 m
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, schuller gewebeband 50 mtr, schuller putzband, steinband, Alu-Klebeband, Aluminiumklebeband, Klebebänder, Montageband, Schuller, Verpackungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 8.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1892* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Rolle
ab 32 Rollen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Rolle
ab 8000 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45761
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.