Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband doppelseitig Folienträger 50 mm x 5 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband doppelseitig Folienträger 50 mm x 5 m
Klebeband doppelseitig Folienträger 50 mm x 5 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45679
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45679
EAN/GTIN:
     9002588456799
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Produktbeschreibung:

  • Folienträger
  • SB verpackt (selbstbedienungsgerechte Verpackung)
  • Trägermaterial: Polypropylen/Folie
  • Kleber: Synthetik
  • Klebekraft auf Stahl: 5 N / 25 mm
  • Hitzebeständigkeit: 60° C
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
5 m
Stärke:
0,10 mm
Typ:
Doppelseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 36.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,256* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45609
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.