Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Sensi Core violett 36 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Sensi Core violett 36 mm x 50 m
Abdeckklebeband Sensi Core violett 36 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45437
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45437
EAN/GTIN:
     9002588454375
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • UV beständiges
  • dünnes, glattes original Washi Papier aus Japan
  • sehr anschmiegsam
  • leicht abreißbar und sorgt für sehr flache Farbkanten
  • sehr gut geeignet für empfindliche Oberflächen, bei denen eine geringe Klebekraft und Haftung notwendig ist wie z.B. bei Tapeten, Nachbesserungen und Restaurierungsarbeiten
  • Hitzebeständigkeit: bis 100°C
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Farbe:
violett
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1192* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 4,00*
Ähnlich
Schuller
45425
ab € 3,08*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.