Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Sensi Core violett 30 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Sensi Core violett 30 mm x 50 m
Abdeckklebeband Sensi Core violett 30 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45436
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45436
EAN/GTIN:
     9002588454368
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • UV beständiges
  • dünnes, glattes original Washi Papier aus Japan
  • sehr anschmiegsam
  • leicht abreißbar und sorgt für sehr flache Farbkanten
  • sehr gut geeignet für empfindliche Oberflächen, bei denen eine geringe Klebekraft und Haftung notwendig ist wie z.B. bei Tapeten, Nachbesserungen und Restaurierungsarbeiten
  • Hitzebeständigkeit: bis 100°C
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
violett
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 16.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0992* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
ab 64 Rollen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Rolle
ab 128 Rollen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Rolle
ab 16000 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 3,98*
Ähnlich
Schuller
45425
ab € 3,08*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,69*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.