Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
Klebe-Abdeckband 48 mm x 50 m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull45249
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
45249
EAN/GTIN:
9002588452494
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Produktbeschreibung:
für einfache Anforderungen beim Abdecken
Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk
Klebekraft: 7,65 N / 25 mm
Stahlkugel Rolltest: 100 mm
Streckung: 10 %
Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Gewicht:
87 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,13 mm
Typ:
Abdeckklebeband
... >
Betriebsausstattung
>
Chemisch-Technische Produkte
>
Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
kreppband 48mmx50m
,
abdeckband
,
schuller abdeckband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,92*
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0784* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abroller mit 2 PP Bändern, 48 mm x 50 m
Schuller
44991
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen