Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebe-Abdeckband 18 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebe-Abdeckband 18 mm x 50 m
Klebe-Abdeckband 18 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45243
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45243
EAN/GTIN:
     9002588452432
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • für einfache Anforderungen beim Abdecken
  • Kleber: lösemittelbasierender synthetischer Kautschuk
  • Klebekraft: 7,65 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 100 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Gewicht:
87 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,13 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0308* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45103
ab € 1,86*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45073
ab € 2,20*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45153
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.