Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband 19 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband Putzer 19 mm x 50 m
Klebeband Putzer 19 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45203
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45203
EAN/GTIN:
     9002588452036
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • für Maler, Gipser, Putzer, Industrie
  • Kleber: lösemittelbasierender Naturkautschuk
  • Klebekraft: 4,5 N / 25 mm
  • Stahlkugel Rolltest: 50 mm
  • Streckung: 10 %
  • Hitzebeständigkeit: 80° / 45 min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Krepp
Breite:
19 mm
Gewicht:
89 g/m²
Länge:
50 m
Stärke:
0,145 mm
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 48.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0214* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Rolle
ab 288 Rollen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
45970
ab € 54,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.