Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckklebeband Yello Core gelb 48 mm x 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckklebeband Yello Core gelb 48 mm x 50 m
Abdeckklebeband Yello Core gelb 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45199
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45198
EAN/GTIN:
     9002588451992
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband

Produktbeschreibung:

  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft
  • für glatte und leicht raue Untergründe
  • einzeln bedruckter Folienshrink
  • Hitzebeständigkeit: bis 80°C
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Typ:
Abdeckklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0792* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
45435
ab € 3,98*
Ähnlich
Schuller
45425
ab € 3,08*
Ähnlich
Schuller
45235
ab € 1,68*
Ähnlich
Schuller
45195
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.