Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze GOLDLINE HKD 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperwalze Goldfaden "Der Dicke" 150 mm
Heizkörperwalze Goldfaden "Der Dicke" 150 mm
Heizkörperwalze Goldfaden Der Dicke 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull20018
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20018
EAN/GTIN:
     9002588200187
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Lacke, Beton- und Rostschutzfarben
  • 12 mm Flor
  • extra großer Durchmesser
  • Polyamid
  • lösungsmittelfest
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20017
ab € 1,96*
Ähnlich
Schuller
21220
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
21021
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
20560
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.