Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze GOLDLINE HKD 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperwalze Goldfaden "Der Dicke" 120 mm
Heizkörperwalze Goldfaden "Der Dicke" 120 mm
Heizkörperwalze Goldfaden Der Dicke 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull20017
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20017
EAN/GTIN:
     9002588200170
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Lacke, Beton- und Rostschutzfarben
  • 12 mm Flor
  • extra großer Durchmesser
  • Polyamid
  • lösungsmittelfest
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
21220
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
21021
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
20565
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.