Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlampe MINI SLIM, 500 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm - ausgeklappt
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm - Seitenansicht
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm - mit Haken
Handlampe MINI SLIM, 500 Lm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5610
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5610
EAN/GTIN:
     5708997356104
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

MINI SLIM - Inspektionsleuchte, Arbeitsleuchte und Taschenlampe in einer Leuchte .

Das Taschenmesser unter den Arbeitsleuchten.

Mit dem ultradünnen, kompakten Design nur Ø 9 und 101 g mm ist sie die perfekte Inspektionslampe für die unzugänglichsten und engsten Stellen. Damit eignet sich die Leuchte perfekt als Inspektionslampe.

Die Lichtleistung kann in 2 Stufen 50 % oder 100 % eingestellt werden so dass man die optimale Lichtleistung und Betriebsdauer erreichen kann. Die LED-Handlampe hat eine Betriebsdauer von bis zu 5 Stunden.

Die MINI SLIM ist mit einem zu 100 % faltbaren Gehäuse ausgestattet und kann im vollständig gefalteten Zustand als herkömmliche LED-Handleuchte verwendet werden. Im komplett zusammengeklappten Zustand ist die MINI SLIM auf Taschenformat reduziert und damit besonders kompakt und tragbar. Mit dem starken eingebauten Magneten und Haken haben Sie maximale Flexibilität bei der Positionierung der Leuchte.

Mit dem kräftigen 100 Lumen Spotlicht funktioniert die MINI SLIM-Leuchte auch als Taschenlampe. Eine einmalige und nie vorher gesehene Funktionalität ist, dass die Leuchte auch eingefaltet als Taschenlampe funktioniert.

Produktbeschreibung:

  • eine kompakte und leistungsstarke 3-in-1 Handlampe mit 200 Lumen
  • zwei Lichtstufen (50 oder 100 %)
  • mit Akku und bis zu 5 Stunden Betriebsdauer
  • flexible Positionierung mit starkem, eingebautem Magneten und Haken
  • 3-in-1 Design für vollkommene Flexibilität

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux@0,5m): 400
  • Lichtstärke min. (Lux@0,5m): 150
  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • Lichtquelle: COB LED
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 170
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >80
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 levels
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 1,00
  • Eingangsspannung (V): 100-240V AC 50/60Hz
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 5,00
  • Ladedauer (Stunden): 3,00
  • IP-Schutzart: IP30
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 2,50

Lieferumfang:

  • Handlampe Mini Slim
  • USB Ladekabel
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
1200 mAh
Breite:
41 mm
Farbe:
blau
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
100 g
Höhe:
30 mm
Kabel:
1 m USB to mini DC
Länge:
132 mm
Leistung:
2 Watt
Lichtleistung:
100 - 200 Lumen
Schutzklasse:
IP 30
Spannung:
100 - 240 V
Typ:
Handlampe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,99*
ab € 35,94*
€ 47,20*
1 Tag
100
€ 6,90*
ab € 36,04*
€ 47,25*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 47,56*
23 Tage
64
€ 4,30*
ab € 36,49*
€ 48,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,90*
€ 58,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.