Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ TRIPOD 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ TRIPOD 4,5 m
Stativ TRIPOD 4,5 m
Stativ TRIPOD 4,5 m - Sicherungsbügel 1
Stativ TRIPOD 4,5 m - Sicherungsbügel 2
Stativ TRIPOD 4,5 m - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5270
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5270
EAN/GTIN:
     5708997352700
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzteile
Scrangip
Zubehör

Das luftgefederte SCANGRIP-Stativ TRIPOD 4,5 m wurde für feste und flexible Positionierung von den SITE LIGHT-Baustellenstrahlern konstruiert. Die Baustrahler bieten extrem helle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen auf der Baustelle.

Produktbeschreibung:

  • bietet auf 4,5 m die Möglichkeit den Beleuchtungswinkel und die Höhe beliebig einzustellen
  • nach Montage kann die Arbeitsleuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden
  • mit eingebauten, luftgefederten Sicherheitssystem
  • aus kräftigem, pulverbeschichtetem Stahl
  • mit 10 mm eingeschweißtem Stahlgewinde
  • passt für eine DIN14640 Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer
  • auch völlig herausgezogen sicher
  • mit Sicherungsbügeln
  • Nutzhöhe: 2,2 - 4,5 m
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Gewicht:
15100 g
Länge:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,93*
€ 349,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,77*
€ 309,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6103C
ab € 193,58*
Zubehör
SCANGRIP
03.6104C
ab € 88,22*
Zubehör
Kiesel
03.5268
ab € 384,34*
Zubehör
Kiesel
03.5269
ab € 613,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.