Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40, 5000 - 40000 lm, 315 W, Bluetooth, netzbetrieben.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
Artikel-Nr.:
     103-656885
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5268
EAN/GTIN:
     5708997352687
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40, 5000 - 40000 lm, 315 W, Bluetooth, netzbetrieben.

Leistungsstarke Ausleuchtung mit breitem Abstrahlwinkel von 120°. Mit Bluetooth-Lichtsteuerung, um mit dem Handy aus der Ferne ein- und auszuschalten. 4-stufige Dimmfunktion. Vollständig staub- und wasserdicht (IP65). Verträgt alle Arten von Wetterbedingungen von -25 °C bis +40 °C. Mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren.

Mit der modernsten LED-Technologie bieten die SITE LIGHT-Großflächenleuchten einen extrem kräftigen Lichtstrom und einen breiten 120°-Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen. Mit der Dimmfunktion lässt sich die Lichtleistung in vier Stufen anpassen und mit der Bluetooth-Lichtsteuerungs-App kann man die Arbeitsleuchte mit dem Handy aus der Ferne ein- und ausschalten. Wenn das SITE LIGHT an einem hohen Mast montiert ist, reduziert diese Funktion den täglichen Stromverbrauch, da Sie nur die für die Arbeit erforderliche Lichtmenge verwenden. Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten sind mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifußständer oder Mast zu montieren. Sie sind sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt und dabei wird die Montage der Leuchten bequemer und sicherer. Die SITE LIGHT-Großflächenleuchten werden mit 10-m-Kabel und DIN-14640-Scheinwerferbefestigung mit Aufnahme für Montage an einem Dreifußständer geliefert. Mit hochwertigen Komponenten und aktiver Kühlung hat die Konstruktionsleuchte eine lange Lebensdauer und hält den ganzen Tag über ein hohes Leistungsniveau. Laden Sie die Lichtsteuerungs-App für Ihre Bauleuchte herunter: - App Store (iOS) - Google Play (Android) - Kurzanleitung für die Bluetooth-Lichtsteuerungs-App Das Design von SITE LIGHT 40 ist einzigartig und unterliegt dem EU-Designpatent RCD Nr. 7180187.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
0.315 kW
Lichtstrom:
30000 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
40000 Lux
Abstrahlwinkel:
120 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Energieversorgung:
Schuko-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, baustrahler 6500 kelvin, SCANGRIP, 656885 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 386,06*
€ 433,96*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 388,21*
€ 434,35*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 388,61*
€ 436,17*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 406,51*
€ 450,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,55*
€ 498,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,75*
€ 570,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,03*
€ 554,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,98*
€ 545,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 69,16*
Zubehör
SCANGRIP
03.5758
ab € 35,16*
Zubehör
SCANGRIP
03.5270
ab € 248,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.