Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm
Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm
Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm - Fokusfunktion
Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm - Armband
Taschenlampe POCKET LITE, 150 Lm - in der Hand
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5151
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5151
EAN/GTIN:
     5708997351512
Datenblatt
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte

Die schlanke und elegante POCKET LITE A ist eine Stiftleuchte von guter Qualität zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis.

Die kleine Lampe Im Taschenformat ist für den Fachmann, der eine kompakte Taschenlampe und ein effizientes Arbeitslicht zugleich benötigt.

Produktbeschreibung:

  • bietet 150 Lumen mit einer Leuchtweite bis zu 70 m
  • mit Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° – einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren
  • Gehäuse ist sehr robust
  • mit einer praktischen Trageschlaufe

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 6000
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 400
  • Lichtstärke Meter: 0.50
  • Lichtquelle: CREE
  • LED-Lichtausbeute lm/W: 142
  • Leuchtweite Meter: Ra >70
  • Abstrahlwinkel: 10-60°
  • Leuchtweite (Meter): 70
  • Stromquelle: Alkaline Battery
  • Akkutyp: 1xAA
  • Akkuspannung (V): 1,50
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 0,00
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Stoßfestigkeit Meter: 1,00
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 3,50

Lieferumfang:

  • mit Batterien
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
7 g
Höhe:
20 mm
Länge:
110 mm
Leistung:
1,5 Watt
Lichtleistung:
150 Lumen
Schutzklasse:
IP 54
Spannung:
1,5 V
Typ:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stiftlampe 100lm, taschenlampe, Handleuchte, LED, Sangrip
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,12*
€ 25,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 28,49*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 39,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kiesel
03.5154
ab € 40,77*
Ähnlich
Kiesel
03.5153
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.