Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Taschenlampe TORCH LITE 400, 400 lm, mit Tragschlaufe, 6000 K.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Taschenlampe TORCH LITE 400
Akku-LED-Taschenlampe TORCH LITE 400
Akku-LED-Taschenlampe TORCH LITE 400
Artikel-Nr.:
     103-656879
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     03.5154
EAN/GTIN:
     5708997351543
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Akku-LED-Taschenlampe TORCH LITE 400, 400 lm, mit Tragschlaufe, 6000 K.

Wiederaufladbare, robuste und leistungsfähige Taschenlampe für den professionellen Anwender. Die Taschenlampe bietet bis zu 400 Lumen mit einer Lichtweite bis zu 120 m. Mit der Fokusfunktion können Sie den Abstrahlwinkel von 10° bis 60° variieren, vom konzentrierten und fokussierten Lichtstrahlwinkel bis zum Fernlicht.

Die LED-Taschenlampe ist für jeden professionellen Benutzer konzipiert, der eine wiederaufladbare und starke Taschenlampe für alle Arten von Arbeitsaufgaben benötigt. Das Gehäuse ist sehr langlebig und das Design bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Praktische Trageschlaufe schützt die Taschenlampe während Gebrauch und hält sie stets griffbereit. Lieferumfang inklusive USB-Kabel und Trageschlaufe. TORCH LITE 400 wird gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard getestet. Das Design des TORCH LITE 400 ist einzigartig und durch ein EU-Geschmacksmuster Patent geschützt.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED
Brenndauer:
4 Std
Lichtstrom:
400 Lumen
Max. Beleuchtungsstärke:
15000 Lux
Leuchtweite:
120 m
Abstrahlwinkel:
10 - 60 °
Lichtfarbe:
tageslichtweiß
Farbtemperatur:
6000 K
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe 400lm, SCANGRIP, 656879 49, Akku-Handlampe, Akku-Handlampen, Akku-Handleuchte, Akku-Handleuchten, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handlampe, Handlampen, Handleuchte, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Taschenlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 53,38*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,18*
€ 54,97*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 68,84*
€ 87,82*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.