| |
|
| Artikel-Nr.: 103-656893 Herst.-Nr.: 03.5151 EAN/GTIN: 5708997351512 |
| |
|
| | |
| Taschenlampe POCKET LITE A, 150 lm, mit Batterien.
Kompakte Taschenlampe mit 150 Lumen und einer Lichtweite von bis zu 70 m. Mit der Fokusfunktion können Sie den Abstrahlwinkel von 10° bis 60° variieren, vom konzentrierten und fokussierten Lichtstrahlwinkel bis zum Fernlicht. Praktische Trageschlaufe zur Sicherung der Taschenlampe.
Die LED-Taschenlampe im Taschenformat ist für den professionellen Benutzer konzipiert, der eine kompakte Taschenlampe wünscht, die gleichzeitig ein effektives Licht für die Arbeit bietet. Das Gehäuse ist sehr langlebig und das Design bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. Die Taschenlampe wird auch mit einem praktischen Armand geliefert, um das Licht sicher zu halten. POCKET LITE A wurde gemäß dem ANSI / NEMA FL1-Standard getestet. Das Design des POCKET LITE A ist einzigartig und durch ein EU-Designpatent geschützt. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED | Brenndauer: | 3,5 Std | Lichtstrom: | 150 Lumen | Max. Beleuchtungsstärke: | 6000 Lux | Leuchtweite: | 70 m | Abstrahlwinkel: | 10 - 60 ° | Lichtfarbe: | tageslichtweiß | Farbtemperatur: | 6000 K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, stiftlampe 100lm, taschenlampe, SCANGRIP, 656893 49, Arbeitslampe, Arbeitslampen, Arbeitsleuchte, Arbeitsleuchten, Handlampe, Handlampen, Handleuchte, Handleuchten, Lampe, Lampen, LED-Arbeitsleuchte, LED-Arbeitsleuchten, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Taschenlampen |
| | |
| |