Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer M-120-R 3H ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer M-120-R 3H ZN
Mörtelrührer M-120-R 3H ZN
Artikel-Nr.:
     415-rubi76971
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76971
EAN/GTIN:
     8413797769715
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 100x600

Der Mischquirl M-R 3H ZN mit 3 verzinkten Wendeln für eine höhere Mischleistung von Zementmörtel.

Produktbeschreibung:

  • erhöht die Leistung um 15% im Vergleich zu einem 2-flügeligen Mischquirl
  • verringert die Beanspruchung beim Mischen für den elektrischen Mischer
  • erzeugt weniger Vibrationen
  • Anschluss mittels M14-Gewinde x 2
  • auch andere Marken
  • Mischmenge: 15 - 25 kg (76971) / 30 - 60 kg (76973)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
passend für:
RUBIMIX-9 N/PLUS
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer, mörtelrührer 120mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25946
ab € 29,79*
Ähnlich
Rubi
76941
ab € 15,03*
Ähnlich
Rubi
76972
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.