Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-100-FI 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-100-FI 3H
Mörtelrührer Fast-In 3 Helix M-100-FI 3H
Artikel-Nr.:
     415-rubi76941
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76941
EAN/GTIN:
     8413797769418
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 100mm

Der Mischquirl Fast-In 3 Helix ist ideal zum Mischen von Zementmörteln.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit RUBIMIX-9 N PLUS, RUBIMIX E-10 ENERGY, RUBIMIX-16 ERGOMAX oder durch FAST-IN (Ref. 76907)
  • 3-flügeliger Helixkopf
  • durch “FAST IN” Anschluss - schnelle Verbindung ohne Werkzeug
  • anpassbar an jeden beliebigen Mischer mit M14 - Anschluss
  • Mischmenge: 15 - 20 kg (76941) / 15 - 25 kg (76942) / 25 - 40 kg (76943)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
550 mm
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
76917
ab € 17,04*
Ähnlich
Rubi
76945
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.