Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer M-120-R 3H LANG ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer M-120-R 3H LANG ZN
Mörtelrührer M-120-R 3H LANG ZN
Artikel-Nr.:
     415-rubi76972
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76972
EAN/GTIN:
     8413797769722
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtelrührer 120mm

Der Mischquirl M-R 3H ZN mit 3 verzinkten Wendeln für eine höhere Mischleistung von Zementmörtel.

Produktbeschreibung:

  • erhöht die Leistung um 15% im Vergleich zu einem 2-flügeligen Mischquirl
  • verringert die Beanspruchung beim Mischen für den elektrischen Mischer
  • erzeugt weniger Vibrationen
  • Anschluss mittels M14-Gewinde x 2
  • auch andere Marken
  • Mischmenge: 25 - 40 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
760 mm
passend für:
RUBIMIX-9 N/PLUS
Typ:
Mörtelrührer
Weitere Suchbegriffe: mörtel rührer, Mischer RubiMix, Mischpaddel, Mischquirl, Rubi, Rührgerät RubiMix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25946
ab € 29,79*
Ähnlich
Rubi
76941
ab € 15,03*
Ähnlich
Rubi
76917
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.