Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidmaschine Diamant DR-350, 230 V / 50 Hz.
Schneidmaschine Diamant DR-350, 230 V / 50 Hz.
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi56940
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     56940
EAN/GTIN:
     8413797569407
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Mit dem DR-350 bietet RUBI einen Elektroschneider mit Taucheffekt, beweglichem Tisch und ideal zum Schneiden aller Arten von Baustoffen wie: Ziegelsteine, Verkleidung, feuerfeste Materialien, Marmor, Granit und natürlich Keramikfliesen.

Produktbeschreibung:

  • Geprüft und zertifiziert durch TNO
  • senkrecht verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungsschnitte
  • mit Anschlag für Wiederholungsschnitte
  • mit großem Arbeitstisch (58 x 52 cm) auf Kugellagern und Chrom-Führungen
  • Schutzvorrichtung für die Anwendung von segmentierten Scheiben
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
  • Diamantscheibe Ø 300 - 350 mm, nicht im Lieferumfang
  • Direktübertragung
  • Netzkabel: 1,5 m
  • Länge Diagonalschnitt: 43,5 x 43,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
63 kg
Höhe:
1325 mm
Länge:
1150 mm
Leistung:
2200 Watt
Schnittlänge:
840 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, DR, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant ND, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,00*
€ 1.583,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.285,99*
€ 1.530,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.253,01*
€ 1.491,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.220,04*
€ 1.451,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,13*
€ 1.387,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,82*
€ 1.375,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,90*
€ 1.367,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56942
ab € 1.115,80*
Ähnlich
Rubi
25945
ab € 203,13*
Ähnlich
Rubi
25927
ab € 141,43*
Ähnlich
Rubi
25925
ab € 142,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.