Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DR-350, 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi56942
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     56942
EAN/GTIN:
     8413797569421
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Mit dem DR-350 bietet RUBI einen Elektroschneider mit Taucheffekt, beweglichem Tisch und ideal zum Schneiden aller Arten von Baustoffen wie: Ziegelsteine, Verkleidung, feuerfeste Materialien, Marmor, Granit und natürlich Keramikfliesen.

Produktbeschreibung:

  • Geprüft und zertifiziert durch TNO
  • senkrecht verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungsschnitte
  • mit Anschlag für Wiederholungsschnitte
  • mit großem Arbeitstisch (58 x 52 cm) auf Kugellagern und Chrom-Führungen
  • Schutzvorrichtung für die Anwendung von segmentierten Scheiben
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
  • Diamantscheibe Ø 300 - 350 mm, nicht im Lieferumfang
  • Direktübertragung
  • Netzkabel: 1,5 m
  • Länge Diagonalschnitt: 43,5 x 43,5 cm
Weitere Informationen:
Breite:
690 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
63 kg
Höhe:
1325 mm
Länge:
1150 mm
Leistung:
2200 Watt
Schnittlänge:
840 mm
Spannung:
220 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, DR, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant ND, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,05*
€ 1.556,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.262,35*
€ 1.502,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.229,97*
€ 1.463,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.197,61*
€ 1.425,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,87*
€ 1.358,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,26*
€ 1.345,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,18*
€ 1.338,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
56940
ab € 1.147,30*
Ähnlich
Rubi
25945
ab € 202,40*
Ähnlich
Rubi
25927
ab € 141,07*
Ähnlich
Rubi
25925
ab € 141,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.