Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CPC 350 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CPC 350 PRO
Diamanttrennscheibe CPC 350 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30961
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30961
EAN/GTIN:
     8413797309614
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350 mm

Die Diamanttrennscheibe CPC wird zum Feinschnitt von Feinsteinzeug bis zu einer Materialstärke von 25 mm eingesetzt. Sie eignet sich speziell für Gehrungsschnitte. Die CPC wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
350 mm
Segmentbreite:
2,6 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 31,97*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,24*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,88*
Ähnlich
Rubi
32971
ab € 146,93*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 208,53*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.