Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe SHR 350 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe SHR 350 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe SHR 350 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi32971
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32971
EAN/GTIN:
     8413797329711
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Die Diamanttrennscheibe SHR eignet sich zum Schneiden von Materialien wie Ziegel, Beton, Terrazzo mit einer Materialstärke von mehr als 25 mm. Die SHR wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
350 mm
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, rubi diamanttrennscheibe, Dia-Trennscheibe, nass, Rubi, schneiden, trennen, trocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,03*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,31*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,78*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 209,33*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.