Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zählwerkmikrometer 50 - 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zählwerkmikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 50 - 75 mm
Präzisions-Zählwerkmikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 50 - 75 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich622C-3
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     622C-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügel-messschraube analog
bügel - messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • Messflächen hartmetallbestückt
  • gehärtete Spindel
  • geschliffen, fein geläppte Messflächen
  • mit Gefühlsschraube und Klemmhebel
  • Ableseteile mattverchromt
  • Bügel lackiert
  • mit Isoliergriffen
  • ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
  • Spindeldurchmesser: 6,50 mm
  • Steigung: 0,50 mm
  • in Holzetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
50 - 75 mm
Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube 0,01mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,01*
€ 168,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
621
ab € 27,77*
Ähnlich
Richter
622C-1
ab € 88,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.