Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Zählwerkmikrometer 0 - 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Zählwerkmikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 0 - 25 mm
Präzisions-Zählwerkmikrometer, mit Geflügelschraube/Klemmhebel, 0 - 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich622C-1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     622C-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube analog 0-15mm
bügel - messschraube

Produktbeschreibung:

  • Genauigkeit nach DIN 863
  • Messflächen hartmetallbestückt
  • gehärtete Spindel
  • geschliffen, fein geläppte Messflächen
  • mit Gefühlsschraube und Klemmhebel
  • Ableseteile mattverchromt
  • Bügel lackiert
  • mit Isoliergriffen
  • ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
  • Spindeldurchmesser: 6,50 mm
  • Steigung: 0,50 mm
  • in Holzetui
Weitere Informationen:
Ablesung mm:
0,01 mm
Messbereich:
0 - 25 mm
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
621
ab € 27,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.