Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Wasserwaage, Genauigkeit 0,02 mm/m, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Wasserwaage, Genauigkeit 0,02 mm/m, 200 mm
Präzisions-Wasserwaage, Genauigkeit 0,02 mm/m, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich61R-B
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     61R-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Wasserwaage
Maschinenwasserwaage
Präzisions-Wasserwaage
Präzisionswasserwaage

Produktbeschreibung:

  • aus Spezialguß mit Längs- und Querlibelle
  • prismatisch gefräste Sohle
  • in Holzkasten
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Messgenauigkeit:
± 0,02 mm/m
Typ:
Präzisions-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,66*
€ 253,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,98*
€ 229,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
128-A
ab € 227,91*
Ähnlich
Richter
2120/200
ab € 8,31*
Ähnlich
Richter
2120M/200
ab € 10,02*
Ähnlich
Richter
61R-A
ab € 149,04*
Ähnlich
Richter
67R-A
ab € 182,90*
Ähnlich
Richter
2181/180
ab € 5,46*
Ähnlich
Richter
1094/100
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.