Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwasserwaage schwarz aus Kunststoff 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenwasserwaage schwarz aus Kunststoff 100 mm
Taschenwasserwaage schwarz aus Kunststoff 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich1094_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1094/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage

Einsatzbereich:

  • für horizontale und vertikale Messungen

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff, schwarz
  • Libellen aus unzerbrechlichem Acrylglas
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Höhe:
13 mm
Länge:
10 cm
Typ:
Taschen-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, taschenwasserwaage richter, klein wasserwaage, Kreuz-Wasserwaage, Ku, Leichtmetall-Wasserwaage, Magnet-Leichtmetall-Wasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Neigungs-Wasserwaage, Präzisions-Wasserwaage, Richter, Wasserwaage elektronisch, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelmesser elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
128-A
ab € 227,74*
Ähnlich
Richter
2120/200
ab € 8,27*
Ähnlich
Richter
2120M/200
ab € 10,06*
Ähnlich
Richter
61R-A
ab € 148,80*
Ähnlich
Richter
67R-A
ab € 182,47*
Ähnlich
Richter
2181/180
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.