Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Wasserwaage, Genauigkeit 0,10 mm/m, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Wasserwaage, Genauigkeit 0,10 mm/m, 200 mm
Rahmen-Wasserwaage, Genauigkeit 0,10 mm/m, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich67R-A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     67R-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmen-Wasserwaage
Rahmenwasserwaage
rahmenwasserwaage 0,1 mm/m
rahmen wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • aus Spezialguß mit Längs- und Querlibelle
  • mit 1 geraden und 3 prismatisch gefrästen Messflächen
  • in Holzkasten
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Messgenauigkeit:
± 0,1 mm/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,60*
€ 281,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,46*
€ 267,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
128-A
ab € 229,12*
Ähnlich
Richter
2120/200
ab € 8,25*
Ähnlich
Richter
2120M/200
ab € 10,01*
Ähnlich
Richter
61R-A
ab € 148,30*
Ähnlich
Richter
2181/180
ab € 5,49*
Ähnlich
Richter
1094/100
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.