Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Werkstattmessschieber Feineinstellung, 1000 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverchromt, mit Feineinstellung, 1000 x 150 mm
Präzisions-Werkstattmeßschieber mattverchromt, mit Feineinstellung, 1000 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich601RCr_10
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     601RCr/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Produktbeschreibung:

  • mattverchromt
  • Genauigkeit nach DIN 862
  • nichtrostender Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • Messflächen feinst geschliffen und geläppt
  • Schnabelenden für Innenmessungen abgesetzt
  • Schieber mit Feststellschraube
  • ohne Spitzen
  • mit Feineinstellung
Weitere Informationen:
Messbereich:
1000 mm
Schnabellänge mm:
150 mm
Typ:
Werkstattmessschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,58*
€ 931,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,22*
€ 872,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,41*
€ 850,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 695,61*
€ 827,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,62*
€ 729,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
601RCr/1
ab € 123,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.