Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab Standard weiß, beidseitige mm-Teilung, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstäbe Standard weiß, beidseitige mm-Teilung, 2 m
Holzgliedermaßstäbe Standard weiß, beidseitige mm-Teilung, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1203W_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1203W/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • nach EG-Vorschrift - Genauigkeitsklasse III
  • mit Metallfeder
  • beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • beide Enden mit Stoßkappen
  • nur mit metrischer Maßteilung lieferbar

Produktdaten:

  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1202/1
ab € 3,36*
Ähnlich
Richter
1212G/2
ab € 2,82*
Ähnlich
Richter
1230N/1
ab € 4,19*
Ähnlich
Richter
1203G/2
ab € 3,18*
Ähnlich
Richter
1204/2
ab € 3,37*
Ähnlich
Richter
1212WSCH/2
ab € 3,67*
Ähnlich
Richter
1212WMZ/2
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.