Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab Mini natur, mit Metallfeder, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstäbe Mini natur, mit Metallfeder, 1 m
Holzgliedermaßstäbe Mini natur, mit Metallfeder, 1 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1230N_1
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1230N/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • Miniaturausführung
  • mit Metallfeder
  • nur mm-Teilung

Produktdaten:

  • Glieder: 10
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab 1 m, gliedermaßstab, Arbeitsmaßstäbe, Gliedermaßstäbe, Haarlineal, Holzgliedermaßstäbe, Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, Maßstäbe, Maßstäbe aus Holz, Messfix, Messkluppe Waldfix, Richter, Spezial-Gliedermaßstäbe, Stahllineale, Stahlmaßstäbe, TELEFIX, Telekopmaßstab, Waldmesskluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1202/1
ab € 3,37*
Ähnlich
Richter
1212G/2
ab € 2,82*
Ähnlich
Richter
1203G/2
ab € 3,18*
Ähnlich
Richter
1204/2
ab € 3,38*
Ähnlich
Richter
1212WSCH/2
ab € 3,69*
Ähnlich
Richter
1212WMZ/2
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.