Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzgliedermaßstab weiß, mit Maurer-Schichtmaß, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzgliedermaßstäbe weiß, mit Maurer-Schichtmaß, 2 m
Holzgliedermaßstäbe weiß, mit Maurer-Schichtmaß, 2 m
Artikel-Nr.:
     415-rich1212WSCH_2
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1212WSCH/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter

Produktbeschreibung:

  • nach EG-Vorschrift - Genauigkeitsklasse III
  • versenkte Federn aus gehärtetem Federstahl
  • mit Maurer-Schichtmaß
  • durch versenkte Federn entsteht beim Öffnen ein gerader Maßstab der auch als Lineal verwendet werden kann
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Material:
Holz
Typ:
Gliedermaßstab
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, gliedermaßstab 2m, Arbeitsmaßstäbe, Gliedermaßstäbe, Haarlineal, Holzgliedermaßstäbe, Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, Maßstäbe, Maßstäbe aus Holz, Messfix, Messkluppe Waldfix, Richter, Spezial-Gliedermaßstäbe, Stahllineale, Stahlmaßstäbe, TELEFIX, Telekopmaßstab, Waldmesskluppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1202/1
ab € 3,37*
Ähnlich
Richter
1212G/2
ab € 2,83*
Ähnlich
Richter
1230N/1
ab € 4,20*
Ähnlich
Richter
1203G/2
ab € 3,18*
Ähnlich
Richter
1204/2
ab € 3,37*
Ähnlich
Richter
1212WMZ/2
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.