Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Wasserwaage klein, 0,40 mm/m Empfindlichkeit, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Wasserwaage klein, 0,40 mm/m Empfindlichkeit, 100 mm
Präzisions-Wasserwaage klein, 0,40 mm/m Empfindlichkeit, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich116-A
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     116-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klein-Wasserwaage
Kleinwasserwaage
Taschen-Wasserwaage
Taschenwasserwaage

Produktbeschreibung:

  • für ebene und zylindrische Flächen
  • prismatische Sohle

Produktdaten:

  • Empfindlichkeit: 0,40 mm/m
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
10 cm
Messgenauigkeit:
± 0,4 mm/m
Typ:
Präzisions-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
100-A/50
ab € 96,57*
Ähnlich
Richter
100-B/80
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.