Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslibelle 80 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 0,4 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslibelle 80 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 0,4 mm/m
Präzisionslibelle 80 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 0,4 mm/m
Artikel-Nr.:
     415-rich100-B_80
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     100-B/80
EAN/GTIN:
     k.A.

Produktbeschreibung:

  • in Metallgehäuse
  • mit Schraublöchern zum Aufschrauben

Produktdaten:

  • Empfindlichkeit: 0,4 mm/m
  • Lochabstand: 70 mm
Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Messgenauigkeit:
± 0,4 mm/m
Typ:
Libelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
116-A
ab € 113,63*
Ähnlich
Richter
100-A/50
ab € 96,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.