Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionslibelle 50 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 1,0 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionslibelle 50 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 1,0 mm/m
Präzisionslibelle 50 mm in Metallgehäuse, Empfindlichkeit 1,0 mm/m
Artikel-Nr.:
     415-rich100-A_50
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     100-A/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuz-Wasserwaage
Ku
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • in Metallgehäuse
  • mit Schraublöchern zum Aufschrauben

Produktdaten:

  • Empfindlichkeit: 1,0 mm/m
  • Lochabstand: 42 mm
Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Libelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
116-A
ab € 113,63*
Ähnlich
Richter
100-B/80
ab € 138,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.