Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 200 mm
Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich1061_200
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1061/200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • mit flacher Sohle
  • nur mit Horizontallibelle

Produktdaten:

  • Empfindlichkeit: 1 mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Präzisions-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
91
ab € 1.255,94*
Ähnlich
Richter
1061/100
ab € 76,51*
Ähnlich
Richter
1090
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.