Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 100 mm
Präzisions-Wasserwaage aus Leichtmetall, mit flacher Sohle, 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-rich1061_100
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     1061/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • mit flacher Sohle
  • nur mit Horizontallibelle

Produktdaten:

  • Empfindlichkeit: 1 mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Präzisions-Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
91
ab € 1.263,54*
Ähnlich
Richter
1090
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.