Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Gradwasserwaage 0 - 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Gradwasserwaage 0 - 90°
Präzisions-Gradwasserwaage 0 - 90°
Artikel-Nr.:
     415-rich91
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     91
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grad-Wasserwaage
Gradwasserwaage
grad wasserwaage

Produktbeschreibung:

  • aus Spezialguß hergestellt
  • jede Wasserwaage in Schutzkasten aus Holz

Produktdaten:

  • Ablesbarkeit: 0 - 90°
  • Libelle: 0,30 mm/m Empfindlichkeit
  • Breite Auflageflächen: 32 mm
Weitere Informationen:
Länge:
15 cm
Messgenauigkeit:
± 0,3 mm/m
Typ:
Neigungs-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Kreuz-Wasserwaage, Ku, Leichtmetall-Wasserwaage, Magnet-Leichtmetall-Wasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Neigungs-Wasserwaage, Präzisions-Wasserwaage, Richter, Taschenwasserwaage, Wasserwaage elektronisch, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelmesser elektronisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.261,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.462,00*
€ 1.739,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,97*
€ 1.680,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.375,77*
€ 1.637,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.339,56*
€ 1.594,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,44*
€ 1.522,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,70*
€ 1.508,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,97*
€ 1.501,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
1061/100
ab € 76,01*
Ähnlich
Richter
1090
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.