Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine TOPLINE 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine TOPLINE 630 mm
Fliesenschneidmaschine TOPLINE 630 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi80341
Hersteller:
     Kaufmann
Herst.-Nr.:
     10.830.02
EAN/GTIN:
     4016092803418
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

Die Fliesenschneidmaschine TOPLINE ist für Mosaik-, Wand- und Bodenplatten, solide Führungsstange und für genaue Schnitte geeignet.

Produktbeschreibung:

  • präzise und dauerhafte Kugellagerführung (wartungsfrei)
  • rutschfeste und gefederte Fliesenauflage
  • mit Milimeter- und Zollskala
  • verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45°
  • optionaler Diagonalwinkel, verstellbar von 0° - 45°
  • arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft und PVC-Schutzschuhen
  • PVC-Füsse verhindern Kratzer oder Spuren bei bestehender Verfliesung
  • Transportsicherung

Produktdaten:

  • Durchmesser Schneidrad: 22 mm
  • max. Plattenstärke: 18 mm
  • max. Plattenstärke zum Brechen: 16 mm
  • max. Plattengröße für Diagonalschnitte: 400 x 400 mm
  • max. Schneidlänge: 630 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,2 kg
Typ:
Fliesenschneider
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider kaufmann, fliesenschneider, Fliesen-Trockensäge, Fliesenbrechzange, Fliesenlegerhexe, Fliesenlegerschnur, Fliesenlegerwerkzeuge, Fliesenlochboy, Fliesenschneidmaschinen, profi-baubedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 322,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,43*
€ 353,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,46*
€ 420,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,42*
€ 395,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,01*
€ 332,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaufmann
ab € 655,13*
Ähnlich
Kaufmann
ab € 305,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.