| |
|
| Artikel-Nr.: 415-profi75256 Herst.-Nr.: 75256 EAN/GTIN: 4016092752563 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Kunststoff-Trägerbrett
- mit Formgriff
- Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen: | | Ausführung: | grobporig | Breite: | 140 mm | Länge: | 280 mm | Stärke: | 20 mm | Typ: | Schwammbrett |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 9,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,9496* | € 10,0996* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,02* | € 10,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,21* | € 10,48* | | | | Lager 415 | | | | 8 | | € 6,95* | ab € 7,63* | € 11,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|