Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Moosgummibelag 240 x 120 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 240 x 120 mm Moosgu
Reibebrett 240 x 120 mm Moosgu
Reibebrett 240 x 120 mm Moosgu
Reibebrett 240 x 120 mm Moosgu
Reibebrett 240 x 120 mm Moosgu
Artikel-Nr.:
     415-profi75245
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75245
EAN/GTIN:
     4016092752457
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • aus Kunststoff
  • mit Moosgummibelag
  • Farbe Gummibelag: schwarz
  • Stärke Gummitbelag: 8 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
8 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 22 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 33 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 44 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 55 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 110 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75255
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.