Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett mit Schwammgummibelag grobporig 240 x 120 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett mit Schwammgummibelag 240 x 120 x 18 mm
Reibebrett mit Schwammgummibelag 240 x 120 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi75255
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     75255
EAN/GTIN:
     4016092752556
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Produktbeschreibung:

  • mit Kunststoff-Trägerbrett
  • mit Formgriff
  • Farbe Gummibelag: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
grobporig
Breite:
120 mm
Länge:
240 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Schwammbrett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 32 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
75245
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.