Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica Ink Tieflochmarker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pica Ink Tieflochmarker, schwarz, einzeln, lose, für alle trockenen Oberflächen
Pica Ink Tieflochmarker, schwarz, einzeln, lose, für alle trockenen Oberflächen
Artikel-Nr.:
     415-profi70668
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016092706689
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Bohrloch Pen
Bohrlochmarker

Der Pica Ink Tieflochmarker blau ist zum Markieren auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • ausfallsicherer und grifffreundlicher Köcherschoner mit speziellem Halteklipp für Ein-Hand-Bedienung
  • offen lagerfähig (kann einen Tag offen liegen bleiben)
  • Faserspitze kann um 180° gedreht werden - der Pica INK regeneriert sich von selbst nach wenigen Minuten
  • selbst nachstellende, patentierte Teleskopspitze aus Edelstahl bis zu 3-fache Schreibleistung durch die Abrieb-Nutzung von 7 mm Länge der Faserspitze anstatt 2 mm
  • Permanent-wasserfeste Tinte (mit Alkohol, Spiritus entfernbar)
  • markiert auf allen trockenen Oberflächen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
ab € 6,09*
Ähnlich
profibau
71005
ab € 7,56*
Ähnlich
Lyra
70956
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.