Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Alu-V-Rahmen 50 m, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 50 m, Polyamid beschichtet
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 50 m, Polyamid beschichtet
Artikel-Nr.:
     415-profi70073
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     70073
EAN/GTIN:
     4016092700731
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß stahl 50m richter

Produktbeschreibung:

  • Band aus Stahl
  • mit Polyamid-Beschichtung
  • Rahmen-Dreieck
  • Maßanfang B
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
50 m
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
402V/25m
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.