Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Alu-V-Rahmen 25 m, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 25 m, Polyamid beschichtet
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 25 m, Polyamid beschichtet
Artikel-Nr.:
     415-profi70071
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     402V/25m
EAN/GTIN:
     4016092700717
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
richter rahmenbandmaß

Produktbeschreibung:

  • Band aus Stahl
  • mit Polyamid-Beschichtung
  • Rahmen-Dreieck
  • Maßanfang B
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
25 m
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß, rahmenbandmaß 25 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.