Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Alu-V-Rahmen 30 m, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 30 m, Polyamid beschichtet
bandmaß mit Alu-V-Rahmen 30 m, Polyamid beschichtet
Artikel-Nr.:
     415-profi70072
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     70072
EAN/GTIN:
     4016092700724
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
rahmenbandmaß 30m

Produktbeschreibung:

  • Band aus Stahl
  • mit Polyamid-Beschichtung
  • Rahmen-Dreieck
  • Maßanfang B
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
30 m
Typ:
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe: rahmenbandmaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Richter
402V/25m
ab € 21,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.