Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Piassava 6 x 20-reihig mit dichtem Besatz, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbesen Piassava mit dichtem besatz, 6 x 20-reihig, 400 mm
Straßenbesen Piassava mit dichtem besatz, 6 x 20-reihig, 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-profi61715
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     61715
EAN/GTIN:
     4016092617152
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen

Produktbeschreibung:

  • aus Sattelholz
  • mit Stielloch
  • besonders dichter Besatz
  • breiterer Holzkörper
  • lange Schnittlänge
  • 6 x 20-reihig
Weitere Informationen:
Ausführung:
6 x 20-reihig
Breite:
400 mm
Typ:
Straßenbesen
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, piassava straßenbesen 400mm, baubesen, baubesen 400 mm, Besen, Besenstiel, Gerätestiel, Hanfeger, profi-baubedarf, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
61716
ab € 15,80*
Ähnlich
profibau
61714
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.