Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbügel 39 cm für Heizkörperwalze 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bügel für Heizkörperwalze 10 cm, Länge 39 cm
bügel für Heizkörperwalze 10 cm, Länge 39 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi60179
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60179
EAN/GTIN:
     4016092601793
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 6mm

Produktbeschreibung:

  • für Walzenbreite 5 - 7 cm (60177) und 10 cm (60178+60179)
  • Bügel-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: steckbügel, Farbgitter, Farbroller, Farbschaber, Fassaden-Walze, Glasschaber, Heizkörperwalze, Lakierroller, Malerbedarf, profi baubedarf, Schaber, Walze, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 17.000 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 68 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 102 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 136 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 170 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 340 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 17000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60177
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.