Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbügel 19 cm für Heizkörperwalze 5-7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckbügel für Heizkörperwalze, für 5-7 cm Walzen, bügel Ø 6 mm, Länge 19 cm
Steckbügel für Heizkörperwalze, für 5-7 cm Walzen, bügel Ø 6 mm, Länge 19 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi60177
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60177
EAN/GTIN:
     4016092601779
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 6mm

Produktbeschreibung:

  • für Walzenbreite 5 - 7 cm (60177) und 10 cm (60178+60179)
  • Bügel-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: steckbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 28.000 Stück
Mindestbestellmenge: 56 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 56 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 112 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 168 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 224 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 280 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 560 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 28000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.