Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbügel 29 cm für Heizkörperwalze 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bügel für Heizkörperwalze 10 cm, Länge 29 cm
bügel für Heizkörperwalze 10 cm, Länge 29 cm
Artikel-Nr.:
     415-profi60178
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     60178
EAN/GTIN:
     4016092601786
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 6mm

Produktbeschreibung:

  • für Walzenbreite 5 - 7 cm (60177) und 10 cm (60178+60179)
  • Bügel-Ø: 6 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
29 cm
Weitere Suchbegriffe: steckbügel, Farbgitter, Farbroller, Farbschaber, Fassaden-Walze, Glasschaber, Heizkörperwalze, Lakierroller, Malerbedarf, profi baubedarf, Schaber, Walze, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 19.500 Stück
Mindestbestellmenge: 39 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 39 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 78 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 117 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 156 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 195 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 390 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 19500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
60177
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.